一体型LED(逆富士) :「40w 直管 led 器具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
3530(1)
3720(1)
4450(1)
4620(1)
4850(1)
5040(1)
用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)4.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光束(Lm)3640
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。