絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(53)
  • 東芝ライテック(38)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 岩崎電気(35)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • 日動工業(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(8)
  • DNライティング(6)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • オーム電機(1)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(11)
  • 1600(7)
  • 2000(19)
  • 2500(46)
  • 3200(45)
  • 4000(41)
  • 5000(3)
  • 5200(64)
  • 6400(4)
  • 6900(66)
  • 10000(13)
  • 13400(9)
光源色
  • その他(11)
  • 昼光色(31)
  • 昼白色(135)
  • 温白色(40)
  • 白色(85)
  • 電球色(50)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~200(8)
  • 100~240(26)
  • 100~242(174)
  • 200~242(24)
100・100~200・100~240・100~242・200~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(18)
  • 10~20未満(94)
  • 20~30未満(102)
  • 30~40未満(96)
  • 40~50未満(62)
  • 50~60未満(27)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(107)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
800(11)
1600(7)
2000(19)
2500(46)
3200(45)
4000(41)
5200(64)
6900(66)
10000(13)
13400(9)
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
1,698税込1,868
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形三菱電機
4,798税込5,278
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形三菱電機
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
タイプ埋込形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN三菱電機
9,398税込10,338
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ三菱電機
8,698税込9,568
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色昼白色光束(Lm)1550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)使用可能温度範囲-10~35℃
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED一体形 直付形 低温向け器具 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ-40℃対応天井直付用、レースウェイ対応口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)2保護等級IP65定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲-40~35℃
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防湿形IP20口出し線付
用途高温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~60℃材質(本体)ステンレス 白色仕上材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズカバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用三菱電機
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし形状連続取付専用タイプ大きさ40形
40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付三菱電機
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1組
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7(200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)144.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6180光色昼白色明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:吊具CTK100PW・CTK4000PW取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C全長(mm)1250取付直付形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 【受注生産品】三菱電機
61,980税込68,178
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ) 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ) 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C全長(mm)1250取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 【受注生産品】三菱電機
61,980税込68,178
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-V91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス8(100,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】三菱電機
37,980税込41,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス8(100,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ裏板付タイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1セット
92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】三菱電機
31,980税込35,178
1セット
92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ裏板付タイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(逆富士)