一体型LED(逆富士) :「サフ」の検索結果
関連キーワード
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(1)
1600(1)
3200(1)
こんなお得な商品も!

LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)230
寸法(mm)230×1250×62
質量(kg)2.4
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)150
寸法(mm)150×1250×62
質量(kg)2.1
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)134
寸法(mm)134×72×646
質量(kg)1.0
消費電力(W)8.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1000
演色指数(Ra)80
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)230
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。