一体型LED(逆富士) :「信号線」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型40・20形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)41.7
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)
明るさHf32W高出力×2灯相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
調光率(%)連続100-1
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連結可能型
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。