さらに商品を絞り込む
  • 三菱電機(32)
  • ODELIC(オーデリック)
  • 800(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
  • 3200(4)
  • 4000(2)
  • 5200(2)
  • 6900(2)
  • 昼白色(4)
  • 温白色(4)
  • 白色(4)
  • 電球色(4)
  • ×(4)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 242(4)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

一体型LED(逆富士) :「階段表示」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
800(2)
1600(2)
2000(2)
2500(2)
3200(4)
4000(2)
5200(2)
6900(2)
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン<br />LEDユニット型<br />電池内蔵形<br />自己点検機能付<br />LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です<br />階段通路誘導灯にも使用可能<br />高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました<br />リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)<br />非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型<br />オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン<br />LEDユニット型<br />電池内蔵形<br />自己点検機能付<br />LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です<br />階段通路誘導灯にも使用可能<br />高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました<br />リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)<br />非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型<br />オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン<br />LEDユニット型<br />電池内蔵形<br />自己点検機能付<br />LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です<br />階段通路誘導灯にも使用可能<br />高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました<br />リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)<br />非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型<br />オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン<br />LEDユニット型<br />電池内蔵形<br />自己点検機能付<br />LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です<br />階段通路誘導灯にも使用可能<br />高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました<br />リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)<br />非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型<br />オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54再生紙使用マーク適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

階段特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら