460件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)20.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6 光束(Lm)3120 グリーン購入法適合
1式
16,980 税込18,678
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
92日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:吊具CTK100PW・CTK4000PW 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C 全長(mm)1250 取付直付形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
54,980 税込60,478
92日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA セット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA セット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
50,980 税込56,078
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C 全長(mm)1250 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA セット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA セット内容(器具本体)EL-LH-V91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
50,980 税込56,078
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス8(100,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
92日以内出荷

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス8(100,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
92日以内出荷

仕様色温度可変 セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ裏板付タイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
22,980 税込25,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ裏板付タイプ 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
40,980 税込45,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2000 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)13.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2000 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 明るさFLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.3 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス8 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.3 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス8 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)179.5(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48 取付直付形 サイズ40形 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3CE-1089 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LCLE-021 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 全長(mm)632 取付直付形 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.2 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります