一体型LED(逆富士) :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(30)
100~200(8)
100~240(54)
100~242(144)
200(30)
200~242
242(26)
Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色塗装仕上
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81.7 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)164.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)70.5 入力電圧(V)200~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)13400 グリーン購入法適合
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

Myシリーズ
全長(mm)1244 大きさ40形 本体鋼板 白色塗装仕上 仕様プルスイッチ:なし
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス8 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 保護等級IP20
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W120
幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 保護等級IP20
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります