「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1960(1)
2100(1)
2420(1)
2450(1)
2520(1)
3140(1)
3680(1)
3850(1)
3920(1)
13140(1)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)159
質量(kg)2.18
色昼白色
高さ(mm)76
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)3850
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)3850
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)159
質量(kg)2.18
色昼白色
高さ(mm)76
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)37
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)5250
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)5250
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)159
質量(kg)2.18
色昼白色
高さ(mm)76
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)46
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)6550
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)6550
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)632
幅(mm)162
質量(kg)1.24
色昼白色
高さ(mm)58
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)14.5
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2100
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別FL20形
材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
明るさ(Lm)770
灯数1
演色指数(Ra)83
IP等級IP23防湿
調光の可否否
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)2.9
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(反射笠付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。