絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • 東芝ライテック(9)
  • エコリカ(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 770(1)
  • 800(2)
  • 1600(2)
  • 2000(7)
  • 2100(1)
  • 2420(1)
  • 2500(8)
  • 2520(1)
  • 3200(9)
  • 3680(1)
  • 3850(1)
  • 4000(9)
  • 4900(1)
  • 5200(8)
  • 5250(1)
  • 6550(1)
  • 6900(5)
  • 9810(1)
  • 10000(2)
  • 13140(1)
光源色
  • ブラック(2)
  • ホワイト(14)
  • 昼光色(28)
  • 昼白色(51)
  • 温白色(36)
  • (37)
  • 電球色(29)
電圧(V)
  • 100(14)
  • 100~240(9)
  • 100~242(36)
  • 200(12)
  • 200~242(4)
  • 242(12)
調光の可否
  • ×
  • (26)
光束(Lm)
  • 1000未満(7)
  • 1000~2000未満(17)
  • 2000~3000未満(22)
  • 3000~4000未満(24)
  • 4000~5000未満(18)
  • 5000~6000未満(13)
  • 6000~7000未満(15)
  • 8000~9000未満(3)
  • 9000~10000未満(8)
  • 10000~(6)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
器具・セット
  • セット品(9)
セット品
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(21)
  • 20~30未満(26)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(5)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 100~110未満(5)
  • 110~120未満(6)
  • 120~130未満(11)
  • 130~140未満(22)
  • 140~150未満(30)
  • 150~160未満(22)
  • 160~170未満(15)
  • 170~180未満(10)
  • 180~190未満(9)
  • 190~(2)
100~110未満・110~120未満・120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満・180~190未満・190~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(14)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
770(1)
800(2)
1600(2)
2000(7)
2100(1)
2420(1)
2500(8)
2520(1)
3200(9)
3680(1)
3850(1)
4000(9)
4900(1)
5200(8)
5250(1)
6550(1)
6900(5)
9810(1)
10000(2)
13140(1)
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
予約販売
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形HotaluX(ホタルクス)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
TENQOO直付20形反射笠非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠防水東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
一体型LEDベースライト 反射笠 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当 3850lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3850配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)3850演色指数(Ra)84調光の可否
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ明るさFLR40W×2灯相当本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)取付場所天井専用電圧(V)100消費電力(W)27.6光束(Lm)3630再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67再生紙使用マーク適合
TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
質量(kg)4.2
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプ ENDO(遠藤照明)SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数2適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N調光の可否
反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ ENDO(遠藤照明)反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨灯数1調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ省エネ(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可
LEDベースライト 反射笠 Hf32形2灯相当 5250lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 Hf32形2灯相当 5250lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)5250配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5250演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 高出力Hf32形2灯相当 6550lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 高出力Hf32形2灯相当 6550lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)159質量(kg)2.18昼白色高さ(mm)76使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)46入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)6550配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)6550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 反射笠 Hf16形2灯相当 2100lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 反射笠 Hf16形2灯相当 2100lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,898税込9,788
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)162質量(kg)1.24昼白色高さ(mm)58使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)84調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(反射笠付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら