一体型LED(反射笠付) :「とうし」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
2420(1)
2520(1)
3680(1)
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)2.9
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(反射笠付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。