一体型LED(反射笠付) :「厨房用照明」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1870(1)
2000(1)
2330(1)
2500(1)
2980(1)
3200(1)
3740(1)
4000(1)
4840(1)
5200(1)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
IP等級IP23防湿
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(反射笠付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。