一体型LED(反射笠付) :「片反射笠付器具」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1870(1)
2000(1)
2330(1)
2500(1)
2980(1)
3200(1)
3740(1)
4000(1)
4840(1)
5200(1)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1片反射笠付型防湿防雨
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165 蛍光ランプLDL40S エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)2150 Ra80 防水保護等級IP23 防湿
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装 質量(kg)0.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 タイプ天井直付型
1台
2,598 税込2,858
欠品中

材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 IP等級IP23防湿
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。 材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装 質量(kg)0.3
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります