一体型LED(反射笠付) :「直管形LEDランプ 40形」の検索結果
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165
蛍光ランプLDL40S
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
光束(Lm)2150
Ra80
防水保護等級IP23 防湿
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.2
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(反射笠付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。