「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
LEDベースライト 反射笠 Hf16形2灯相当 2100lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)162質量(kg)1.24色昼白色高さ(mm)58使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)84調光の可否否
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3