一体型LED(反射笠付) :「軒下 天井」の検索結果
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(1)
1600(1)
2000(1)
2500(1)
4000(1)
5200(1)
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(反射笠付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。