絞り込み
調光の可否
器具・セット
「光源色」から絞り込む

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から4日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD 40形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,468特価1台当日出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
TENQOO直付40形W70防水
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)2.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,678特価1台当日出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー
三菱電機¥5,598税込¥6,158特価1台当日出荷から93日以内出荷SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
東芝ライテック¥12,680税込¥13,948特価1セット当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~