14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(107)
昼白色(385)
温白色(159)
白色(194)
電球色(131)
その他
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LB40形紫外線遮断黄色
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート 電圧(V)100~242 光源色LED(黄色) 安定器定格出力型<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
欠品中

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ブラック) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)900 幅(mm)40 質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 高さ(mm)70 備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプライトバー:アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ、器具長さ:L900タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)26.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1200 幅(mm)40 質量(kg)1.7 取付天井面取付専用 高さ(mm)70 備考※(lm/W)は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 質量(kg)(器具本体のみ)2.2 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 100幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1235 定格光束(Lm)5940 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷

簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に セット内容簡易コントローラー 幅(mm)56 高さ(mm)103 電圧(V)100/200 コード長さ(m)1(電源) コード通信IN、通信OUT各1本(300mm) 器具・セット簡易コントローラー 光源色RGBマルチカラー 色(本体)シルバー
1セットほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状トラフタイプ
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三菱電機40形用途別照明コーナー灯
エコ商品
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

三菱電機40形直付形下面開放
エコ商品
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

三菱電機40形直付形トラフタイプ
エコ商品
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります