絞り込み
光源色
- 昼光色(5)
- 昼白色(6)
- 温白色(5)
- 白色(5)
- 電球色(6)
明るさタイプ(Lm)
- 1600
- 152.2(1)
- 800(9)
- 1000~2000未満(1)
- 2000(21)
- 2000~3000未満(1)
- 2500(28)
- 2600(2)
- 3000~4000未満(1)
- 3200(31)
- 4000(22)
- 4000~5000未満(1)
- 5000(5)
- 5000~6000未満(1)
- 5200(37)
- 6400(5)
- 6900(45)
- 10000(18)
- 10000~(1)
- 13400(8)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
調光の可否
- ×(4)
光束(Lm)
- 1000~2000未満(6)
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
電圧(V)
- 100(4)
- 200(6)
- 242(4)
100・200・242
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 三菱電機(2)
ODELIC(オーデリック)・三菱電機
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
再生紙使用マーク適合(4)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(6)
温白色(5)
白色(5)
電球色(6)

直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.5製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)白グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥72,980税込¥80,2781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~