LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)0.8
取付直付型/トラフ型1灯用
タイプ400lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)3
本体鋼
ランプ直管形LED3W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)410
LED寿命(時間)40000
明るさFL10W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
本体鋼
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)0.7
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)1.3
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
本体樹脂・鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)2.1
取付直付型/1灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
本体樹脂・鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1270×85
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
質量(kg)0.8
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
本体鋼
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型2灯用
本体鋼
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体鋼
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)
質量(kg)2.9
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM
本体鋼
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)159
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)5090
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)90
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体秋田杉(古色)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体檜(ワックス)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
仕様調光器:不可
質量(kg)0.8
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色温度(K)3000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)950
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。