7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体直付スリムベース
仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD 110形LED本体直付スリムベース
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK41534 長さ(mm)1225 幅(mm)150 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型(リニューアル専用) ランプの種類LED
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型(リニューアル専用) ランプの種類LED
1台
1,798 税込1,978
欠品中

仕様ライトバー別売 質量(kg)1.3 取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ20形 ランプの種類LED
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ40形 ランプの種類LED
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります