一体型LED(直付け笠なし) :「枠」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼白色(2)
【本体】NNWK42980+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ
仕様水平天井埋込専用、枠部:IP25 防湿
長さ(mm)1305
幅(mm)267
質量(kg)12.2
材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型、ステンレス製、防湿型・防雨型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)89
材質(パネル)【パネル】倍強度ガラス(透明)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
【本体】NNWK42671+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ
仕様●水平天井埋込専用
長さ(mm)1298
幅(mm)260
質量(kg)9.3
材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型、クリーンフーズ、防湿型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
等級IP20 防湿
光源LED(昼白色)
色温度5000 K
光源色昼白色
材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
材質(パネル)【パネル】帯電防止アクリル(透明)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。