2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)
質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ40形 ランプの種類LED
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります