2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(2)
ODELIC(オーデリック)ベースライト
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)87 首振角度(°)90 ランプ高演色LDE 幅(Φmm)45 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)102 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 首振角度(°)90 ランプ高演色LDE 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)45 光源色電球色~昼光色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります