一体型LED(直付け笠なし) :「LED非常用照明」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(2)
温白色(2)
白色(2)
電球色(2)
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。