一体型LED(直付け笠なし) :「led小型ライト」の検索結果
関連キーワード
「光源色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
温白色(1)
白色(1)
電球色(1)
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井面専用
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用
仕様コントローラー:別売
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)32
本体アルミ
取付場所天井面専用
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33(100V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。