一体型LED(直付け笠なし) :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
5000(2)
5200(3)
6400(1)
6900(3)
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156 色(カバー)乳白 光束(Lm)3900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
30,980 税込34,078
60日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白 グリーン購入法適合
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)6720 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
38,980 税込42,878
60日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)5070 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
34,980 税込38,478
60日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W70
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70プル
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)70 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70調光
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状トラフタイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W70
質量(kg)3 保護等級IP20
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 110形
質量(g)5900 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)2000 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形箱形
質量(kg)6.2 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形箱形センサー付き
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)250 質量(kg)3.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能 モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形箱形調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)250 質量(kg)2.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形箱形
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)250 質量(kg)2.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形プル付き
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W70P付
質量(kg)3 保護等級IP20
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形箱形センサ付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)250 質量(kg)3.3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能 モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります