一体型LED(埋込下面開放) :「上げ 台」の検索結果
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
○(3)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)80
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ連結左用
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)4860
光色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。