一体型LED(埋込下面開放) :「台 可動」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
(5)
導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。
質量(kg)4.3 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ連結左用 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光束(Lm)4860 光色昼白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10) 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)80 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。 パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。 導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。 天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります