97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(38)
(43)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) パネルアクリル(乳白) 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V1 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4 材質(本体)亜鉛鋼板 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.5 材質(本体)亜鉛鋼板 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V2 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V3 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否調光対応 遮光(°)横方向24
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.7 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上) 各種認証グレア分類:V1 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 各種認証グレア分類:V2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) 各種認証グレア分類:V3 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 パネルアクリル(乳白) 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)4.7 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向15
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプコンフォート15/省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
12日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)210 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1890 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,598 税込10,558
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)210 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.3 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)210 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 埋込穴長(mm)1235 遮光(°)横方向24
1台
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
18,980 税込20,878
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります