「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(90)
20~30未満(109)
30~40未満(53)
40~50未満(40)
50~60未満(33)
60~70未満(1)
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
遮光(°)横方向24
その他ルーバ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.7
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向15
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
パネルアクリル(乳白)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
遮光(°)横方向24
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V1
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体亜鉛鋼板
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V2
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
分類グレア:V3
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
遮光(°)横方向24
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
別売品番適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否調光対応
遮光(°)横方向24
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
各種認証グレア分類:V2
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)4.7
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向15
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.5
材質(本体)亜鉛鋼板
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.3
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否調光対応
遮光(°)横方向24
長さ(mm)1261
幅(mm)170
質量(kg)3.8
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上)
各種認証グレア分類:V1
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光
安定器(出力型)定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
遮光(°)横方向24
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)
各種認証グレア分類:V3
埋込穴長(mm)1235
調光の可否調光対応なし
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプコンフォート15/一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.3
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否不可
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.2
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.3
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
電圧(V)100~242
消費電力(W)56
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
パネルアクリル(乳白)
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類LED
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類LED
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-I フリーコンフォートタイプ
エコ商品
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプ
エコ商品
長さ(mm)1261
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
埋込穴長(mm)1235
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.2
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ省エネ(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.6
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.2
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ省エネ(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.9
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-II フリーコンフォートタイプ
エコ商品
長さ(mm)1261
幅(mm)170
取付天井埋込型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)111
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向30/縦方向30
遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプコンフォート15/省エネ
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.6
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否不可
遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプコンフォート15/省エネ
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.9
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否不可
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.2
取付天井埋込型
サイズ40形
形下面開放型
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.1
本体亜鉛鋼板
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
調光の可否可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1
2
3
4
5
6
次へ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。