一体型LED(埋込下面開放) :「ケイトウ 種」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「調光の可否」から絞り込む
×(2)
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm)2462
幅(mm)330
寸法(mm)埋込穴:2445×300
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型
電圧(V)100-242
埋め込み深さ(mm)65
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】XA353001
連結可能型
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462
幅(mm)330
寸法(mm)埋込穴:2445×300
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
埋め込み深さ(mm)65
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】XA353001
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。