一体型LED(埋込下面開放) :「信号線」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(1)
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462 幅(mm)330 寸法(mm)埋込穴:2445×300 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 埋め込み深さ(mm)65 ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA353001 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング