絞り込み
調光の可否
明るさタイプ(Lm)
器具・セット
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・7860・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,079件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
iD10000埋込W190昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W190昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:210mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:190mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.6kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD10000埋込W150昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W150昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
仕様●器具光束:8810lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200~242V ●消費電力:62.5W ●消費効率:140.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47411KLA9の組合せ
仕様●器具光束:8050lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:134.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(白色) ●色温度:4000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込乳白パネルWi昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込乳白パネルWi昼白色Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47400JRX9の組合せ
仕様●器具光束:8470lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60.4W ●消費効率:140.2lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□600埋込乳白パネルWi昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600埋込乳白パネルWi昼白色Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK45014+【パネル付点灯ユニット】NNFK47300KRX9の組合せ
仕様●器具光束:6980lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:48.4W ●消費効率:144.2lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、乳白パネル●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●水平天井埋込専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込乳白パネル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込乳白パネル昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK33404LA9の組合せ
仕様●器具光束:5450lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:143.4lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色・乳白パネル●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:3340lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:24W ●消費効率:139.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□450埋込下面開放アレ調色W無線 Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放アレ調色W無線Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)3.6取付直付タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)6.7取付直付タイプ110Wタイプ
LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20WタイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
ラインルクス 埋込型 110形 アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 110形アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
質量(g)5900定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×2466×65平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
ラインルクス 埋込型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 埋込型 40形アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スリムベースライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
90日以内出荷
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
質量(kg)4.1取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)96.4材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2990電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵遮光(°)光源:30
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ベースライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
90日以内出荷
空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバーアクリル(乳白・側面プリズム)質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)115.4LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3580電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵
一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能 施工時間が短縮
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K非常灯評定番号LALE-027材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
スマートアーキ スリムベースライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スリムベースライトPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質ルーバ:鋼板(クールホワイト)質量(kg)4.1取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)110調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ベースライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ベースライトPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライトラインタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
92日以内出荷
天井と一体化された光のスリットから自然に光が差し込むような印象です。
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)115調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調光範囲調光範囲約25~100%材質(パネル)アクリル
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)80定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結左用電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101.2光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)4860光色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
92日以内出荷
導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。
質量(kg)4.3取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
92日以内出荷
導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。 パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。 導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。 天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ベースライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
92日以内出荷
LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。 600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。 機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。
用途会議室、フリースペース、受付に取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 リニューアルリニューアル向け 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 リニューアルリニューアル向け 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)190×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)93調光の可否不可
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)65調光の可否不可
一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
32日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
92日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)639埋込高(mm)95
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W150 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W150 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
92日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。
仕様ライトバー別売タイプ天井埋込型ランプの種類LED材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)617埋込高(mm)95

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(埋込下面開放)