13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
  • 省電力固定 埋込アクリ防湿 三菱電機

    省電力固定 埋込アクリ防湿

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255エコロジー商品省エネ
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定 埋込アクリル 三菱電機

    省電力固定 埋込アクリル

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/108°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255エコロジー商品省エネ
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリル 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.6 (200V時)光束(Lm)器具:8780光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • ベースライト埋込形WP形 三菱電機

    ベースライト埋込形WP形

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー

    三菱電機
    1台
    欠品中
    仕様(埋込穴)□639定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
    長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否
  • iD40本体埋込バイオクリーンルーム防湿 Panasonic(パナソニック)

    iD40本体埋込バイオクリーンルーム防湿

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用長さ(mm)1305幅(mm)267材質/仕上本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)89
  • TENQOO埋込CR5SUS 東芝ライテック

    TENQOO埋込CR5SUS

    東芝ライテック
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    周波数(Hz)50/60カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)