「消費電力(W)」から絞り込む
50~60未満(2)
80~90未満(1)
仕様断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装
形式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用
長さ(mm)600
幅(mm)591
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)
質量(kg)7.1
高さ(mm)175
消費電力(W)59
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)4360
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
埋込高(mm)160
調光の可否否
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
長さ(mm)620
幅(mm)620
高さ(mm)165
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)9310
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。