直管型LED(スクエア) :「信号」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
幅(mm)□1276
寸法【埋込穴角(mm)】□1257
電圧(V)100~242
消費電力(W)169
本体亜鉛鋼板(ホワイト)
光源LED内蔵
安定器定格出力型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能
明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル(乳白)
埋込高(mm)250
電源ユニット内蔵
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。