1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 幅(mm)□1276 寸法【埋込穴角(mm)】□1257 電圧(V)100~242 消費電力(W)169 本体亜鉛鋼板(ホワイト) 光源LED内蔵 安定器定格出力型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル(乳白) 埋込高(mm)250 電源ユニット内蔵
1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング