LED□600システムS.A電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160
LED□600システムS.A昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否
LED導光高出力埋込スクエア昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否否
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
直管型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3