直管型LED(逆富士) :「階段表示」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。