直管型LED(逆富士) :「LED 40型 2000lm」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(3)
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型連続調光タイプ
ランプ別売り
仕様ランプ別売 材質【本体・反射板】亜鉛鋼板 質量(kg)2 取付方式天井直付 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 安定器定格出力型(約25~100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W)126 色(本体)クロムフリー 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2520 電球の種類LED 色(反射板) 電源ユニット内蔵
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ランプ別売り
適合(ガード)FK41534 質量(kg)2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)2520 子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります