直管型LED(逆富士) :「LED管」の検索結果
関連キーワード
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。