絞り込み
明るさタイプ(Lm)
800・1300・1600・2000・2500・2600・3200・3400・3700・3800・3900・4000・5000・5200・6400・6900・10000・13400
調光の可否
×・○
器具・セット
セット品・器具のみ
演色指数(Ra)
80~90未満・90~
色温度(K)
3000~5000未満・5000~
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lmPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1本
予約販売
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機
29,980税込32,978
1台ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
38日以内出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
ステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士 東芝ライテックステンレス防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装保護等級IP23防湿光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマLED直管用専用器具 逆富士型アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  逆富士タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 逆富士タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用 三菱電機LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8明るさ(Lm)1300定格光束(Lm)1220

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(逆富士)