絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 3800
  • 800(12)
  • 1300(1)
  • 1600(12)
  • 2000(23)
  • 2500(51)
  • 2600(6)
  • 3200(50)
  • 3400(6)
  • 3700(1)
  • 3900(3)
  • 4000(45)
  • 5000(4)
  • 5200(76)
  • 6400(4)
  • 6900(78)
  • 10000(28)
  • 13400(4)
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
30~40未満(1)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    iDシリーズ
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付質量(kg)3.0取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプ30分間タイプ種類富士型器具1灯用電圧(V)100~242消費電力(W)37ランプLDL40S・N/19/25-Kランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)99.4光源寿命40000時間(高速維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ(Lm)3800明るさLDL40非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)3680電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(逆富士)