絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(18)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 岩崎電気(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
種別
  • 40W型(3)
  • その他(3)
器具・セット
  • セット品(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(17)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(3)
  • 1600(3)
  • 2000(5)
  • 2500(7)
  • 2600(1)
  • 3200(9)
  • 3900(2)
  • 4000(5)
  • 5000(2)
  • 5200(6)
  • 6400(2)
  • 6900(6)
  • 10000(8)
  • 13400(2)
調光の可否
  • ×(6)
  • (3)
×・○
光源色
  • 昼白色
  • 昼光色(17)
  • 温白色(19)
  • 白色(19)
  • 電球色(16)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(8)
  • 6000~7000未満(9)
  • 7000~8000未満(3)
  • 9000~10000未満(3)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・9000~10000未満
色温度(K)
  • 5000~(31)
5000~
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~240(3)
  • 100~242(20)
  • 200(12)
  • 200~254(1)
  • 242(1)
100・100~240・100~242・200・200~254・242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(23)
  • 90~(6)
80~90未満・90~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
40W型(3)
その他(3)
LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
7,998税込8,798
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
7,398税込8,138
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状片反射笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)60電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
92日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色岩崎電気
47,980税込52,778
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色岩崎電気
61,980税込68,178
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様中天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200機能人感センサ付入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付製品形状笠付タイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用三菱電機
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用仕様高天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8製品形状笠付タイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)80電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
92日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1組
14日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2790ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
低温向け器具 三菱電機低温向け器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。
用途工場・倉庫用仕様防湿形形状直管LEDランプ搭載質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り使用温度範囲(℃)-25~35定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)21色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2350反射板鋼板(白色仕上)
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)13色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290
LED器具防水笠1灯本体SUS 東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体SUS東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED器具防水笠1灯本体 東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(反射笠付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら