19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,798 税込9,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.5 製品形状笠付タイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状片反射笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.5 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,698 税込10,668
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,198 税込9,018
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 機能人感センサ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 製品形状笠付タイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)60 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 取付天井直付型 高さ(mm)80 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 高さ(mm)80 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング