絞り込み
器具・セット
  • セット品(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 2600
  • 800(3)
  • 1300(1)
  • 1600(3)
  • 2000(6)
  • 2270(1)
  • 2350(1)
  • 2360(1)
  • 2500(8)
  • 3200(9)
  • 3400(7)
  • 3900(2)
  • 4000(5)
  • 4940(2)
  • 5000(2)
  • 5200(6)
  • 6400(2)
  • 6900(8)
  • 10000(8)
  • 13400(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(4)
調光の可否
  • ×(8)
  • (5)
電圧(V)
  • 100~242(1)
光源色
  • 昼白色(1)
昼白色
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
2000~3000未満・4000~5000未満
色温度(K)
  • 5000~(1)
5000~
ブランド
  • 三菱電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×
LDL40ランプ 直付形 1灯用  片反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(反射笠付)