絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
種別
  • その他
  • 40W型(5)
器具・セット
  • セット品(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(2)
明るさタイプ(Lm)
  • 880(1)
  • 940(1)
  • 3200(1)
調光の可否
  • ×(4)
  • (4)
×・○
光源色
  • 昼白色(3)
  • 電球色(1)
昼白色・電球色
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~(8)
3000~5000未満・5000~
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(13)
  • 200(1)
  • 200~254(1)
  • 242(1)
100・100~242・200・200~254・242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(7)
  • 90~(1)
80~90未満・90~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
40W型(5)
その他
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2定格出力型/出力固定型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光不可電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ三菱電機
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 片反射笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 片反射笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用三菱電機
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ片反射笠付タイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿形 軒下用三菱電機
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ笠付タイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
長さ(mm)632幅(mm)72質量(kg)1.4定格出力型/約35~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1組
14日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2790ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2定格出力型/約25~100%連続調光型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル長さ(mm)662幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)116消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光束(Lm)880LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)880演色指数(Ra)80IP等級IP23防湿調光の可否
直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ)東芝ライテック
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付適合本体LMT-21103-LS9材質鋼板/白・高反射タイプ器具用部品・片反射笠色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)東芝ライテック
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(反射笠付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら