直管型LED(反射笠付) :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「種別」から絞り込む
その他(5)
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/出力固定型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光不可
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
長さ(mm)632
幅(mm)72
質量(kg)1.4
型定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
長さ(mm)662
幅(mm)150
質量(kg)1.7
高さ(mm)116
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
光束(Lm)880
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)880
演色指数(Ra)80
IP等級IP23防湿
調光の可否否
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>
適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.7
高さ(mm)87
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光束(Lm)4940
明るさ(Lm)4940
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
高さ(mm)80
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
取付天井直付型
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
高さ(mm)80
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
高さ(mm)80
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
取付天井直付型
高さ(mm)80
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)20
スイッチプルスイッチ付
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2490
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)1.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)930
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
スイッチプルスイッチ付
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否可
子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光束(Lm)4830
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
適合(ガード)FK41534
材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.2
高さ(mm)88
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
調光の可否可
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)139.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)11500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)153.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12640
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)146.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12030
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)3500
光源色温白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)11840
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK42553 (ステンレス)、(ガード)FK42533 (鋼材)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)3.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×1245×132
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNFJ42201 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)
質量(kg)3.3
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164
蛍光ランプLDL40×1
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
光束(Lm)2410
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2410
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)44
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)84
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)3500
光源色温白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8840
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9810
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8590
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)1.8
材質(本体)ステンレス(クリア塗装)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)159.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)13140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)142.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8980
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)149.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9440
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
1
2
次へ
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。