さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(7)
  • 東芝ライテック(3)
  • 器具のみ(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(2)
  • (1)
  • 昼光色(4)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(6)
  • 白色(6)
  • 電球色(4)
  • 1000未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(6)
  • 6000~7000未満(6)
  • 9000~10000未満(2)
  • 100~242(10)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000~(9)
  • 80~90未満(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(6)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

直管型LED(反射笠付) :「LED 信号」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
種別から絞り込む
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
31日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。<br />調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。<br />一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
31日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。<br />調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。<br />一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1台
31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)60電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)80電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
LDL40X1笠付プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付連調Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL20X1笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠付型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)930トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型連続調光タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型連続調光タイプPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら