直管型LED(反射笠付) :「LED 200v」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング) 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)50.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7300 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
47,980 税込52,778
32日以内出荷

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング) 質量(kg)2.6 材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)50.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7300 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
61,980 税込68,178
32日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります